マホータイ オリステープ Sセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40742863 品番 MTRS 75-5
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)2.7 耐熱温度(℃)常温 セット内容マホータイ(MT-309)、オリステープ(ラバーパッチ付)(OSTS 75-5)、ラテックス手袋×1組 質量(g)約255 用途配管補修、配管延命補強 材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム 使用温度範囲(℃)常温 耐圧(MPa)0.5まで 寸法(幅W×長さL)(cm×m)(マホータイ)7.5×2.7 適合パイプ径(Φmm)75まで 主な用途補修用
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40742827
2024-11-11
用途:
配管のピンホール補修
サービス業

想像以上の効果です
ピッタと水漏れが止まりました
作業に少しコツが必要かと思いますが緊急対応には十分な強度であり仕上がりです
今回はピンホールクラスでしたが亀裂の場合も上手く止まってくれたら良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする