- 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742994 - 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742994 - 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742994 - 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742994 - 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742994 - 刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ 40742994

刻印セット 数字 プロ用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本組) 注文コード 40742994 品番 -
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。

文字種別数字 寸法(mm)(シャンク角)13 文字高(mm)6 刻印寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.7×76.2×12.7 用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V) 表面処理サンドブラスト処理 型番YC604H 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58〜62 (文字部分)
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
番号刻印
製造業

ロットナンバー管理するため購入。問題なく使用できてます。

対象商品:
40742985
2023-07-03
用途:
中学校の授業で出席番号の刻印
学校法人芝学園 様 (教育・研究機関)

中学生が鉄板に出席番号を刻印するときに使っています。
素人の中学生が多少粗雑に扱っても問題なく使用できています。
「6」と「9」は共用です。

対象商品:
40742976
2023-06-05
用途:
鍵の番号の管理
医療法人社団純正会 様 (医療・福祉・介護関連業)

金属等の番号管理で数字による管理が出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする