※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-90180 ノンスリップマット アサヒ (引越) 40743035 NS-90180 ノンスリップマット アサヒ (引越) 40743035 NS-90180 ノンスリップマット アサヒ (引越) 40743035

ノンスリップマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)900 注文コード40743035 品番NS-90180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

裏地にノンスリップ生地を使用した養生用あてぶとん
フローリング作業の必須アイテム。グリップの効いた特殊なノンスリップ加工で、足元をとられる心配がありません。
玄関口・フローリング床・階段・手摺の養生に最適です。マンション廊下用に3mもあります。
設置・組立や梱包などを行う作業用マットとして高評価をいただいております。表生地はゴミがつきにくい紺生地を使用しております。

材質(表地)フラノ・綿35%+PE65%、(中綿)PE100%、(裏地)塩ビ発泡生地 適合廊下用 長さ(mm)1800 幅(mm)900
注意
※裏面のポリエステル繊維はポリ塩化ビニール皮膜で覆われている為、一部のワックスと化学変化をおこし付着する場合もありますので、あらかじめご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする