高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)1.5 周波数(Hz)60 質量(kg)148 注文コード40743423 品番HPJ-15HC7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥678,000
この商品は吐出量・周波数・質量など14種類から選べます 他の種類を見る

強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃〜80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)

吐出量(L/min)1.5 用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 付属品ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×10m)、キャブタイヤケーブル(10m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") 仕様貯湯式ステンレスボイラー 質量(kg)148 出力(kW)1.5 極数4極 周波数(Hz)60 寸法H(mm)1211 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 寸法A(mm)885 寸法D(mm)885 車輪Φ150×4・固定車 使用燃料白灯油 燃焼方式ガンタイプ自動点火方式 燃料消費量(L/h)4〜5 燃料タンク容量(L)35(ゲージ付) 給水方式16mm水道直結(ホースカップリング) 外観移動密閉型 水温(℃)30〜80 安全機構空炊防止装置、圧力可変装置、凍結防止ヒータ、水抜き栓、ノズルホルダー、モータ過負荷保護装置、一点吊り構造、炎監視装置、二段積機構、電磁ポンプ空運転防止機構、渇水検知警告機構、排気口防雨防雪機構、燃料切れ自動検知機構 圧力(MPa)7
関連資料:(2.36MB)(1.18MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする