高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 付属品本体のみ(ノズル・吐水ホースは非付属) ただし、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)は標準付属 注文コード40743606 品番HPJ-470ES(パタ-ンD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥399,000
この商品は付属品18種類から選べます 他の種類を見る

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。

吐出量(L/min)25.4 付属品本体のみ(ノズル・吐水ホースは非付属) ただし、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)は標準付属 用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用 質量(kg)58 寸法H(mm)552 タンク容量(L)3.6 構造三連プランジャポンプ 寸法A(mm)626 寸法D(mm)535 車輪Φ150×2・固定車 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジン部型式GB181LE エンジン部総排気量(mL)181 圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70) エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式セルスタータ(リコイルスタータ) 外観移動開放形 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.4(4.7)/1800
注意
※吐水ホースの種類によりパターンが分かれている製品につきましては、付属品を確認の上、ご注文下さい。お客様都合による返品は不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする