吐出口径(Φmm)80
出力(kW)3.7
電圧(V)三相200
周波数(Hz)50
揚程(m)20
吐出量(L/min)500
タイプ非自動形
使用液汚水(0〜40℃)
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式
材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT
質量(kg)70
長さ(m)10
極数2極
寸法H(mm)738
寸法d(mm)80
適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類
構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受
寸法A(mm)316
寸法D(mm)300
寸法B(mm)701
寸法D1(mm)150
寸法D2(mm)150
国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T29000号
寸法A1(mm)250
寸法B1(mm)578
異物通過径(Φmm)8
始動方式じか入
寸法W1(mm)160
絶縁階級E・F
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
心数×断面積(mm2)4×3.5
潤滑油タービン油VG32
仕上外径(Φmm)20.2
配管接続方式ホースカップリング
モータ種類乾式水中形誘導電動機