曜日別特売
MF-3A 位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所 40743868

位置検出用ミニフロート MF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
接点a接点(上限で接点閉)
内容量1個注文コード40743868品番MF-3A
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。

用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。電圧(V)AC/DC 30周波数(Hz)50/60タイプ位置検出用使用液湧水・工事排水・土砂水ケーブル長(m)10接点a接点(上限で接点閉)材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)97(フロート単体)定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.3接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)5.3耐水圧(kPa)98
関連資料:(0.27MB)
注意
※ご購入される前に、接点(aもしくはb)、ケーブル長さを必ずご確認願います。間違いによる返品受付は不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※ケーブルを引っ張らないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする