用途増水・渇水警報用、ポンプの自動運転用電圧(V)AC/DC 30周波数(Hz)50/60タイプ位置検出用使用液湧水・工事排水・土砂水ケーブル長(m)30接点a接点(上限で接点閉)材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:耐熱ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:耐熱ABS樹脂質量(g)97(フロート単体)定格出力容量(VA)10心数×断面積(mm2)2×0.3接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC0.1(誘導負荷)液温(℃)0~80仕上外径(Φmm)5.3耐水圧(kPa)98