電圧(V)AC/DC 30
周波数(Hz)50/60
タイプ位置検出用
使用液湧水・工事排水・土砂水
ケーブル長(m)20
接点b接点(下限で接点閉)
用途増水・渇水警報用、ポンプの自動運転用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:耐熱ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:耐熱ABS樹脂
質量(g)97(フロート単体)
定格出力容量(VA)10
心数×断面積(mm2)2×0.3
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC0.1(誘導負荷)
液温(℃)0〜80
仕上外径(Φmm)5.3
耐水圧(kPa)98