位置検出用レベルセンサ MC型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40744114 品番 MC-2
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。
スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。
電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
a接点・b接点を任意に選択できます。

ケーブル長(m)6 電圧(V)AC/DC 30 周波数(Hz)50/60 タイプ位置検出用 使用液湧水・工事排水・土砂水 用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用 材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂 質量(g)1087(フロート単体) 使用温度範囲(℃)0〜50 接点c接点 定格出力容量(VA)50 心数×断面積(mm2)3×0.75 接点機構マイクロスイッチ 最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷) 液温(℃)0〜50 仕上外径(Φmm)7.6 耐水圧(kPa)98
関連資料:(0.29MB)
注意
※ご購入される前に、ケーブル長さを必ずご確認願います。間違いによる返品受付は不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※ケーブルを引っ張らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする