大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
洋ラン鉢
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40744419
品番
-
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
洋ランの植え込みに適した専用鉢
容量(L)
2.2
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
号数
6号
寸法(Φ×高さH)(mm)
190×200