大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
洋ラン鉢
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40744455
品番
-
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
洋ランの植え込みに適した専用鉢
容量(L)
5.5
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
号数
8号
寸法(Φ×高さH)(mm)
247×260