大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
クォーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40744699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インドアグリーンをスタイリッシュにドレスアップ
スノコ付き。根腐れ防止に効果的。
取り外すことによりロングタイプの仕立て鉢にも対応します。
容量(L)
8.5
色
パールホワイト
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
260×250×H300
型
24型
適合鉢
6号・7号
注意
※本体底には穴はありません。
※入り数、サイズ、参考価格等の製品詳細は予告無く変更になる場合があります。 お求め前にご確認下さい。
※製品写真はモニターの性格上、実際の色と多少異なる場合があります。予めご了承下さい。