大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの 鉢・ポット
ノーミィローポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40744744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ナチュラルな土の風合いを感じるデザイン。
容量(L)
1
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
号数
5号
寸法(Φ×高さH)(mm)
155×110