PON

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40745103 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ガラスのような質感とシンプルデザインのミニポット。
多肉植物やミニ観葉を手軽に可愛く楽しめるアイテムです。

容量(L)0.2 レッド 材質ポリスチレン 号数P-2号 仕様底穴あり 寸法(Φ×高さH)(mm)68×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40745103
2020-10-25
用途:
小さな観葉植物に
製造業

まだ小さなサンスベリアに使用しました。
想像より小さかったですが、色味も可愛らしく、並べたらさらにいい雰囲気です。
全色揃えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする