画像準備中

ブック式ポケットアルバム160枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 40745645 品番 BPL-160-4-R
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高級感のある背丸製本で仕上げました。台紙の開きが良く、写真の出し入れがしやすいアルバムです。
本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。台紙の見開きが良いので写真を入れやすく見やすい背丸製本を採用。

収納サイズL判2段 レッド 収納枚数(枚)L判160 仕様メモカード付、フリーポケット付、透明カバー付 質量(g)630 背幅(mm)45 寸法(縦×横)(mm)225×180 ディクショナリー 台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背丸ブック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする