ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの ハンドシュレッダー
ハンディーシュレッダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40745819
品番
NSH-H01WH
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクト&スタイリッシュ!握って回して簡単カット
立てて置いても、引き出しに収納してもかさばらないコンパクトなデザイン。
自立するので、机の上などに置いておくこともできます。
細断形状
ストレートカット(約3.5mm幅)
細断可能物
紙・はがき
色
ホワイト
材質
本体/ABS樹脂、カッター部/スチール
質量(g)
165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×50×28
投入口幅(mm)
113
最大細断枚数
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応