東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの 特殊直管蛍光灯
東芝ライテックの ブラックライト
ブラックライト蛍光ランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40745837
品番
FL6BLB/N
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
電球の種類
蛍光ランプ
種別
6W形
定格ランプ電力(W)
6
口金
G5
質量(g)
21
管径(Φmm)
15.5
定格寿命(時間)
2000
管長(mm)
210.5
光色
ブラックライト