※使用例

クロッツ湯たんぽ たまご型 HY-605シリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40745898 品番7-6246-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。

ブラック 容量(L)1.2 種別たまご型 寸法(mm)約240×190×30 材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET 材質(キャップ)ABS樹脂 耐熱温度(℃)100 アズワン品番7-6246-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40745898
2021-09-23
用途:
腰・肩等、温湿布では痒みが気になる箇所の保温
その他業種

とてもしなやかで、温湿布の代わりに肩や腰に当てると、気持ちよく患部を温めてくれます。布団の足元に置いて、コタツとして使うのは、まだシーズンが早いですが、足を乗せても、安定感があるように思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする