シーマン
シーマンの リハビリ・生活補助
シーマンの 移動補助用品
スライディングボード チューブ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
40745959
品番
SB202431
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質
本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
質量(kg)
1.9
タイプ
標準(チューブ付)
耐荷重(kg)
250
アズワン品番
7-6259-01
幅×長さ(mm)
500×1750
洗濯方法
チューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
消毒方法
70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
スライディングボード 標準タイプ(チューブ付)(7-6259-01)
参考になった