マキタ
マキタの コンプレッサー
マキタの タンクマウント型コンプレッサー
エアコンプレッサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40746074
品番
AC462XS
参考基準価格(税別)
¥201,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
可搬性に優れたコンパクトサイズ
吐出空気量(L/min)
105:速打モード、76:静音モード(一般圧/0.69MPa時)、82:速打モード、59:静音モード(高圧/2.26MPa時)
定格出力(kW[PS])
1.3
電圧(V)
単相100
タンク容量(L)
7
幅(mm)
292
高さ(mm)
376
奥行(mm)
449
質量(kg)
14
種類
軽量
電流(A)
15(静音モード12)
最高圧力(MPa)
(タンク内)4.5
運転方式
圧力センサー
空気取出口
一般圧/2、高圧/2
騒音値(dB)
静音モード58(A)、速打ちモード63(A)
回転数(min
-1
[回/分])
最大2500(静音モード最大1800)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]