曜日別特売
H032J-RD ホワイトボードマーカー中字 スマートバリュー 40746099

ホワイトボードマーカー中字

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
内容量1本注文コード40746099品番H032J-RD
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91

カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。

インク色線幅(mm)1.8(中字)成分アルコール系インク種別丸芯軸径(Φmm)15長さ(mm)145タイプ中綿、使いきり種類ホワイトボードマーカーグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 社内のホワイトボードに記入
サービス業

ホワイトボードマーカーですが、イレーザー等で擦って消すことが出来ないので注意。消すには布などに消毒用のアルコール系溶剤を含ませて拭かないと消えません。

2024-09-29
用途: 事務所連絡用ホワイトボードの記入
卸売・小売業

最初うすい発色だと思っていましたが何日目かにだいぶ濃く書けるようになりました。細さも使いやすくてありがたいです。

対象商品 : 40746083
2023-10-04
用途: ホワイトボードに記入
アスモテック有限会社

細字で書きやすいです。価格も安価で納期も満足です。

2024-09-14
用途: 事務所連絡用ホワイトボードの記入
卸売・小売業

芯が固く書きやすいですが、かなり薄い発色だったのでもう少し濃い方が見やすいかなと思います。

対象商品 : 40746083
2022-09-11
用途: 仕事場の予定表

低価格だけれども品質は全く問題なく使用できます。消耗品なので助かります。

対象商品 : 40746117
2021-03-17
用途: ホワイトボードに仕事の予定表
メールセンター株式会社サービス業

今まで使用していた、ホワイトボード用マーカーに比べて書きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする