ツールボックス PROFESSIONAL LINE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40747973 品番873
参考基準価格(税別)¥30,870 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

3段の引き出しがついた、プロフェッショナル用のツールケースです。
3つの引き出しは剛性と、弾力性に優れ、割れにくいABS製です。
スムーズにスライドするファストスライディングレールがついています。(ボールベアリングタイプではありません)
一番上は大きなツール用です。
滑りにくいグリップがついています。
引き出しは飛び出さないロッキング機構がついています。
ケースのラッチはスチール製です。

材質ABS 幅(mm)540 質量(kg)5 高さ(mm)360 奥行(mm)310
注意
※サブ画像の工具類は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする