半袖/キカガク柄/空調風神服(服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード40748549 品番BK6158K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

着用シーンが広がるドビー生地の軽快な半袖ジャケット。
ドビー織機で織られた生地は、光沢感があり、規則正しい模様が特長。
肌触りが柔らかく、ソフトな着心地。撥水加工付きで水分をはじきます。

セット内容服のみ サイズS キカガクネイビー×ブラック 混率(%)ポリエステル100 仕様衿は風気路メッシュ、ラグラン袖、左胸ファスナー付ポケット、両脇・胸ポケットケーブルホール付き、左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット 着丈(cm)62 機能撥水 バスト(cm)110 裄丈(cm)45 生地ドビー 色番51 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40748558
2019-07-10
用途:
普段使い・ゴルフ
暁 商店 様 (卸売・小売業)

まだ、ちゃんと使用していないが、ついてすぐ試着すると、
膨らんでぷくぷくになるかと思ったがそこまで膨らんだ感じにならずこれならゴルフでも使用できそうな感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする