曜日別特売
MGPM63-305Z-XB6 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-305Z) SMC 40748688

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-305Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード40748688品番MGPM63-305Z-XB6
参考基準価格(税別)¥83,820販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)305ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする