bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 空調・水冷ウェア
bigborn(ビッグボーン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40749529
品番
BK6058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
軽快な半袖タイプでさらにクールに、スポーティに。
収納可能フード付き
袖口からも風がぬけます。
セット内容
服のみ
サイズ
S
色
ロイヤルブルー×ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
仕様
首調整ゴム、ラグラン袖、左胸ファスナーポケット、 左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット
着丈(cm)
62
機能
UVカット95%
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
45
生地
タフタ
色番
53
材質(ファスナー)
プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。