半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ロイヤルブルー×ホワイト 注文コード40749547 品番BK6058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

軽快な半袖タイプでさらにクールに、スポーティに。
収納可能フード付き
袖口からも風がぬけます。

セット内容服のみ サイズL ロイヤルブルー×ホワイト 混率(%)ポリエステル100 仕様首調整ゴム、ラグラン袖、左胸ファスナーポケット、 左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット 着丈(cm)66 機能UVカット95% バスト(cm)118 裄丈(cm)49 生地タフタ 色番53 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする