半袖/カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40749644 品番 BK6058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

軽快な半袖タイプでさらにクールに、スポーティに。
収納可能フード付き
袖口からも風がぬけます。

セット内容服のみ サイズ4L ネイビー 混率(%)ポリエステル100 仕様首調整ゴム、ラグラン袖、左胸ファスナーポケット、 左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット 着丈(cm)71 機能UVカット95% バスト(cm)132 裄丈(cm)55 生地タフタ 色番56 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする