コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL レッド×ダークグレー×ブラック 注文コード40749748 品番BK6019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

重ね着風のスポーティなコンプレッション袖に軽快なショート丈登場。
衣服内の風が漏れにくい構造
スポーティーなショート丈
スマートな裏側デザインのスタンドカラー

セット内容服のみ サイズL レッド×ダークグレー×ブラック 混率(%)ポリエステル100、袖:ポリエステル92、ポリウレタン8 仕様衿は風気路メッシュ、左内側ボックスポケット、両脇ポケットケーブルホール付き、裾はドローコードで調節可能、保冷剤入れメッシュポケット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)64 機能UVカット95% バスト(cm)116 生地タフタ、 袖コンプレッション 色番41 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする