bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 空調・水冷ウェア
bigborn(ビッグボーン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
レッド×ダークグレー×ブラック
注文コード
40749775
品番
BK6019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
重ね着風のスポーティなコンプレッション袖に軽快なショート丈登場。
衣服内の風が漏れにくい構造
スポーティーなショート丈
スマートな裏側デザインのスタンドカラー
セット内容
服のみ
サイズ
4L
色
レッド×ダークグレー×ブラック
混率(%)
ポリエステル100、袖:ポリエステル92、ポリウレタン8
仕様
衿は風気路メッシュ、左内側ボックスポケット、両脇ポケットケーブルホール付き、裾はドローコードで調節可能、保冷剤入れメッシュポケット
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
機能
UVカット95%
バスト(cm)
132
生地
タフタ、 袖コンプレッション
色番
41
材質(ファスナー)
プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。