bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 空調・水冷ウェア
bigborn(ビッグボーン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
コンプレッション袖/カラーブルゾン空調風神服(服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40749818
品番
BK6019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
重ね着風のスポーティなコンプレッション袖に軽快なショート丈登場。
衣服内の風が漏れにくい構造
スポーティーなショート丈
スマートな裏側デザインのスタンドカラー
セット内容
服のみ
サイズ
LL
色
ロイヤルブルー×ダークグレー×ブラック
混率(%)
ポリエステル100、袖:ポリエステル92、ポリウレタン8
仕様
衿は風気路メッシュ、左内側ボックスポケット、両脇ポケットケーブルホール付き、裾はドローコードで調節可能、保冷剤入れメッシュポケット
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66
機能
UVカット95%
バスト(cm)
120
生地
タフタ、 袖コンプレッション
色番
53
材質(ファスナー)
プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。