AL-SP P2 M2 X 0.4  (1.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40750832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本呼び寸法M2材質高速度工具鋼(HSS)注文コード40750832品番AL-SP P2 M2 X 0.4 (1.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M2材質高速度工具鋼(HSS)ピッチ(mm)0.4ねじ径M2ねじの種類Mメーカー商品コードASHMQ2.0E1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40750936
2020-12-31
用途: 軽い
FTY Factory

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品 : 40750832
2015-01-16
用途: タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする