BK6078 半袖/ポリエステル・綿/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) 40751096

半袖/ポリエステル・綿/空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM シルバー 注文コード40751096 品番BK6078
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

トロピカル素材で快適な着心地!
ポリエステル・綿混紡糸、ポリエステル長繊維を用いた高密度・交織ポプリン。原糸の隙間を少なくすることで、空気のモレを抑えた、高い防風性能を有する生地です。
イージーケア性、洗濯耐久性に優れています。
帯電防止素材使用

セット内容服のみ サイズM シルバー 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属、(ボタン)金属 混率(%)ポリエステル75、綿25 仕様首調整ゴム、左胸ファスナーポケット、両脇逆玉ポケット、左内側ボックスポケット、ファン用リング(TPU)、保冷剤入れメッシュポケット 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)64 機能帯電防止 バスト(cm)116 生地交織トロピカル 色番6
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする