- 夜光塗料(BP) トーホー 40752523 - 夜光塗料(BP) トーホー 40752523

夜光塗料(BP)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10mL) ピンク 仕様うすめ液:専用うすめ液 注文コード40752523 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は色・仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。

ピンク 用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 仕様うすめ液:専用うすめ液 使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 発光時間(分)約10
注意
※瓶の底に蓄光顔料が沈殿しておりますので、割り箸などの棒状のもので底から良く撹拌してご使用ください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40752514
2021-11-08
用途:
釣り仕掛けの塗装

リーズナブルだがかなりシンナーの匂いがきつい。発光は値段の割りにはよく光っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40752514
2020-07-16
用途:
ルアーの塗装
その他業種

夜光の効果はよく撹拌しないと上澄みと沈殿で効果が大きく違いました。
逆に夜光効果を最大にするなら沈殿したものを塗ると効果大。
塗り重ねるとUVライト照射でかなり光ります。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする