EX塗料共通うすめ液

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード40752785 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。

用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40752785
2022-03-13
用途:
海釣りのウキ
その他業種

何回も塗り重ねが出来て表面の仕上がりが良かったです。

対象商品:
40752785
2020-02-14
用途:
コーティング剤の希釈

ウレタン・フィニッシャーEXと同時に購入しました。
使用していて粘度が高くなってきたら、本商品で希釈して使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする