ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 油性塗料用刷毛
EC油性用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40753993
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使いやすい化繊刷毛
形状
筋違
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
50
種類
刷毛
材質(毛)
獣毛・化繊
主な用途
油性用
毛色
白色