ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 油性塗料用刷毛
VX油性用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754219
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
OXシリーズを更にグレードアップした塗料の含み・掃出しの良い刷毛です
形状
筋違
玉厚(mm)
17
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛・化繊
主な用途
油性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70