高級油性用刷毛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40754368 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

毛質、毛組、製法(本綴じ)など全てにおいて最高級グレードです。

形状筋違 玉厚(mm)23 刷毛幅(mm)70 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化繊 主な用途油性用 毛色白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする