ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 万能用刷毛(多用途刷毛)
オールマイティー用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754499
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
毛先がやわらかく塗り心地抜群。良質化繊なので速乾塗料にも対応
形状
筋違
玉厚(mm)
17
刷毛幅(mm)
70
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色