DX小物用ハケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40754928 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

工作品の仕上げや、補修・部分塗装などに

形状 玉厚(mm)8 種類刷毛 材質(毛)本シマ毛 主な用途塗装用 毛色茶色 刷毛幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする