FX工作用ハケ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40754946 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

工作品の仕上げや、補修・部分塗装などに

形状 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)15 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途塗装用 毛色白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする