ステップ
スーパーヒットスモールローラー 中長毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
7
4
6
7
ローラーサイズ(mm)
175
100
150
175
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40755226
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
毛抜け、泡立ちを極限まで少なくした高品質ローラー
ローラーサイズ(inch)
7
毛丈(mm)
15
サイズ
スモール
タイプ
中長毛
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PES
ローラーサイズ(mm)
175
適合塗料
水性:○・油性:強溶剤○
主な用途
油性用(強溶剤)、水性用
芯材
PP
生地の種類
ウーブン