スーパーマルチレギュラーローラースペア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40755278 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ

ローラーサイズ(inch)6 毛丈(mm)12 サイズレギュラー タイプスペア 種類ローラー 材質(ローラー部)マルチフィラメント ローラーサイズ(mm)150 適合塗料水性:○・油性:強溶剤○ 主な用途油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用 芯材 生地の種類ウーブン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする