ステップ
ステップの ペイントローラー
ステップの 専用ローラー
ミニスポンジローラー水性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
40755673
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
水性塗料や水性接着剤の塗布などに。
タイプ
スペア
サイズ
ミニマム
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラーサイズ(mm)
75
適合塗料
水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
3