アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 刷毛(ハケ)
アトムハウスペイントの 水性塗料用刷毛
クロスカラー刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40758184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アトムハウスペイント「水性フリーコート」用に開発されたハケです。
形状
平
毛丈(mm)
45(金巻から)
玉厚(mm)
12.5
用途
ワークショップやイベント、工作、ホビー、エイジング塗装に。
仕様
金巻
種類
刷毛
サイズ(号)
1inch
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
主な用途
水性用
毛色
青色
刷毛幅(mm)
25
注意
※毛材はPBTなので有機溶剤、油、ガソリン等には長期耐性できますが、毛を接着している部分が溶剤で侵されてしまう場合があるので用途を水性用にしています。