キャンピングマット

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 使用時寸法(mm)約670×1840×170 注文コード40758534 品番U-67997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は使用時寸法3種類から選べます 他の種類を見る

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。
底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。
表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。
従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。

材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸) 使用時寸法(mm)約670×1840×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

簡易的なエアーマットにしては作りがしっかりしています。
ただ空気室が全部一体なので、パンパンに空気を入れないと寝転がるのではなく、座ったときにはお尻が底突きしてしまいます。
逆にパンパンに空気を入れると寝転がったときに反発が強すぎて寝づらいという感じはあります。

対象商品:
40758543
2021-06-30
用途:
寝具として
建設業・工事業

腰痛が酷く、普通の布団では寝られない状態でしたがこれを使ってから寝返りも出来るので毎日、安眠が出来るようになりました。
助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40758534
2019-05-28
用途:
キャンピングマット
サービス業

底の水色部分は布地で、耐久性は高そうな感じがします。平面を保つための溶着は縦型なので、横型よりも寝心地は多少劣りますが、溶着面積的には有利そうなので、高圧による溶着剥がれには強そうな感じです。枕部分と胴体部分がつながっているので、枕単独で高さ等が調節できず寝にくいが辛うじて許容範囲か。枕は無い方が良い。エア注廃口は、旧式の塩ビ細口のみで、エア抜きには時間がかかり、繰り返し使用に不安あり。総じては、実際の耐久性は不明ではあるが期待が出来、厚さも適度で、最高では無いが最悪でも無い。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする