コンパクト ウォータータンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40758577 品番 UE-2024
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

災害時は水確保に。丈夫な3層構造でとにかく強い。
コンパクトに収納、持ち運びにも便利。取っ手があるので持ちやすく、ダイレクトに注げる。

用途キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。超軽量なので非常用給水袋の備えに。 材質本体容器:PET+ナイロン+ポリエチレン(3層)、フタ・口・ハンドル:ポリエチレン 容量(L)約5 寸法(幅W×高さH)(mm)約330×303(水を入れる前)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40758577
2023-09-17
用途:
営業ノベリティーグッズ見本として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

5リットルタイプを購入 これから寒くなり雪で車に閉じ込められた時に歩いて水などの確保や名水などのそばを通った時などに利用してください、最悪もう使えない覚悟で大人男性のあれにも使えます、通常の仮トイレは500CCくらいですがこれだとそれより多くても大丈夫なので 車に入れておいてください。 と言って渡すもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする