シェードテラス サンレモ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 モカ 注文コード40758979 品番GT-M02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。

モカ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅276.5cm×奥行206cm×高さ262cm 質量(kg)約34.2 構造組立式 寸法(幅W×高さH)(cm)【間口】(正面)約250×186、(側面)約180×195、(背面)約250×233 遮光率(%)約85〜90 材質(本体)スチール、(生地)ポリエチレン/シェード生地 付属品シェード留め具16個付き 用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 種別本体 幅(mm)2765 質量(g)34.2 紫外線防御率(%)UVカット率:約85 保証期間3年保証※生地のみ 紫外線カット約85
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
※危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所。
※床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所。
※風の強い場所、高い場所は強風時に倒れたり、落下すると危険です。
※2階以上では使用しないでください。
※夏季の近くや高温になる場所は熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40758979 GT-M02 79824905 CLP-22U シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー シェードポーチサンレモ シェード仕様 タカショー 1台 58,980 税込64,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-08
用途:
玄関前
aromaNeige 様 (サービス業)

デザインも素敵で、ピッタリ、玄関前横に設置できました。大満足です。

対象商品:
40758979
2023-07-14
用途:
玄関横にセッティング
aromaNeige 様 (サービス業)

しっかりしていて丈夫。
デザインも素敵です。
購入して良かったと思います。
近所の人にも好評でした。

対象商品:
40758979
2021-06-07
用途:
屋外休憩コーナーの日よけ
TOYO TIRE株式会社 様 (運輸・通信業)

横梁角パイプの一か所にへこみがありました。
組立てにあまり支障がなかったので、組み立てて使用しています。
商品としては、体裁も良く従業員の評判も良いです。

対象商品:
40758979
2020-05-14
用途:
庭の植物用日よけ
医療・福祉・介護関連業

2人以上でないと組み立てができませんが、家の前が豪華になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする