GT-02C シェードテラス サンレモ タカショー 40759006

シェードテラス サンレモ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード40759006品番GT-02C
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。

用途
庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅242cm×奥行180cm質量(kg)約1構造組立式寸法(幅W×高さH)(cm)約242×180遮光率(%)約85~90材質ポリエチレン(シェード生地)付属品シェード留め具16個付き種別替え布のみ幅(mm)2420質量(g)1紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間3年保証※生地のみ紫外線カット約85
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
※危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所。
※床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所。
※風の強い場所、高い場所は強風時に倒れたり、落下すると危険です。
※2階以上では使用しないでください。
※夏季の近くや高温になる場所は熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-08
用途: 玄関前
aromaNeigeサービス業

デザインも素敵で、ピッタリ、玄関前横に設置できました。大満足です。

対象商品 : 40758979
2023-07-14
用途: 玄関横にセッティング
aromaNeigeサービス業

しっかりしていて丈夫。
デザインも素敵です。
購入して良かったと思います。
近所の人にも好評でした。

対象商品 : 40758979
2021-06-07
用途: 屋外休憩コーナーの日よけ
TOYO TIRE株式会社運輸・通信業

横梁角パイプの一か所にへこみがありました。
組立てにあまり支障がなかったので、組み立てて使用しています。
商品としては、体裁も良く従業員の評判も良いです。

対象商品 : 40758979
2020-05-14
用途: 庭の植物用日よけ
医療・福祉・介護関連業

2人以上でないと組み立てができませんが、家の前が豪華になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする