JBG-JAT1 敷くだけ人工芝30×30 タカショー 40759094 JBG-JAT1 敷くだけ人工芝30×30 タカショー 40759094

敷くだけ人工芝30×30

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40759094 品番JBG-JAT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

枯れないリアルな人工芝は、ジョイント式なので、簡単に設置できます。
メンテナンスの必要がなく、1年中通してふさふさ青々とした芝生を楽しむことができます。
凹フックに凸フックをジョイントするだけの簡単な設置なので、女性でも気軽にDIYをお楽しみいただけます。
水洗いができるのお手入れも簡単で、衛生面も安心です。
色味と形が異なる4種類の芝を組み込むことで、よりリアルな見た目、質感を実現。
厚みは全体で約6cmあり、パイル部分だけで長さは約4.5cmとしっかりとした長さの芝になっています。
クッション性の高い仕上がり。
裏面のベースに少し高さがあるので、ガーデンライトやイルミネーション等の
足元の邪魔になる配線コードをスッキリきれいに隠せます。
組み合わせた最後のタイルから飛び出した不要なツメはカッターで簡単にカットできます。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン 幅(mm)300 質量(kg)約0.5/枚 グリーン 質量(g)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ6cm
注意
※温度差により伸縮することがありますので、施工時は壁などから少し離してください。
※火のそばに置かないでください。
※モルタルなどで地面と固定しないでください。
※表面の繊維が口の中に入らないようご注意ください。
※屋外で使用される際、紫外線などの影響により表面が変色する場合があります。
※素足でのご使用はおやめください。
※強い振動・衝撃がある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-10
用途:
出窓の屋根に敷いてみました。
不動産業

6枚購入しました。出窓のトタン屋根の雨音と夏場の高温対策を兼ねて。サイズぴったりで重量もそこそこあり、外観もgood!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする